VX220EJ https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VX2-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd4TVM4eE1EYzJPVEEyTXpjek9UUXlNaTlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsZ3lYMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhjMzAyMzgzZjUzMmU2YjUwYzZjMjM2Y2Q1NmFhZDE4NmI3ZWIzZTYzN2JmNmE0YThhYWJhZGNlYTE3NDhiZWY
17887188 液压和气动阀门 

SMC SMC

VX220EJ

描述

SMC VX220EJ

Poppet Valve; 3/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 22 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

制造商部件号

VX220EJ

BDI部件号
17887188

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.393
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
3/8" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
110 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
22 PSI
工作压力范围
0 To 22 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.08 Cv Factor | 7MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 2 | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.8661
详细描述
Poppet Valve; 3/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 22 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
全长
3.504 英寸 | 89 毫米
总宽
1.378 英寸 | 35 毫米
总高
3.976 英寸 | 101 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新