SMC
SMC
VX225MZ2SE
SMC SMC
描述
SMC VX225MZ2SE
Poppet Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 22 PSI; Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 362 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
制造商部件号
VX225MZ2SE
BDI部件号
17892182
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VX225MZ2SE/p/17892182
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.644
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
240 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
22 PSI
工作压力范围
0 To 22 PSI
工作温度范围
Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 362 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.08 Cv Factor | 7MM Orifice Size | Steam Fluid | Normally Closed | Class H | Oil Free | Conduit Terminal | With Light/Surge Voltage Suppressor | Size 2 | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
1.41772
详细描述
Poppet Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 22 PSI; Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 362 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
全长
5.217 英寸 | 132.5 毫米
总高
3.524 英寸 | 89.5 毫米
总宽
1.378 英寸 | 35 毫米