对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

VX232DZ2BXB https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VX2-DT-VX232DZ2BXB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3TUM4eE1Ea3hNREF6TmpjMU5EUTJNaTlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsZ3lYMFJVWDFaWU1qTXlSRm95UWxoQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTZjMDE4MmY3NTBmYTMxYTFiNTdhZTc2NzhiZjg1ZTJmMjg1NGU0MzBiMmEwY2JhZDgxMDUzMWZlMWU2OGEyYw
23925077 液压和气动阀门 

SMC SMC

VX232DZ2BXB

描述

SMC VX232DZ2BXB

Poppet Solenoid Valve; 3/8" RC; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100/50-60 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

VX232DZ2BXB

BDI部件号
23925077

详情

238.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥238.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
3/8" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
100/50-60 VAC
介质
Hydraulic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
34 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.75 Cv Factor | 5MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal with Surge Voltage Suppressor | Size 3 | With Bracket | With Light
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
1.345
详细描述
Poppet Solenoid Valve; 3/8" RC; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100/50-60 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.701 英寸 | 94 毫米
总宽
2.205 英寸 | 56 毫米
总高
4.37 英寸 | 111 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新