

SMC
SMC
VX3114-01T-7GR1-B
SMC SMC
描述
SMC VX3114-01T-7GR1-B
Poppet Solenoid Valve; 1/8" NPTF; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; Air 14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
VX3114-01T-7GR1-B
BDI部件号
25782392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VX3114-01T-7GR1-B/p/25782392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / gram
440
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/8" NPTF
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
240/50-60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
0 To 102 PSI
工作温度范围
Air 14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.08 Cv Factor | 1.5MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Common Open | Built-In Full Wave Rectifier | Class B | Grommet | With Bracket
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.97
详细描述
Poppet Solenoid Valve; 1/8" NPTF; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; Air 14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
2.165 英寸 | 55 毫米
总高
2.953 英寸 | 75 毫米
总宽
1.969 英寸 | 50 毫米