VXD255MZ1MB https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VXD25MZ1M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM4MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnMVppOHhNRFl3TlRjME9UZzJNalF6TUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbGhFTWpWTldqRk5Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDM3MTQ1NGMxNDlhODlkYmIwNDg2NmM1YmJiNmZiNzIwNTZhMzk1ZGIwNWIyYTVlMWZjMDc3Nzg3MTFlMDExMzQ
25763473 液压和气动阀门 

SMC SMC

VXD255MZ1MB

描述

SMC VXD255MZ1MB

Valve; Solenoid; 3/4" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hydraulic; 240 VAC; Solenoid - Air Pilot/Spring Return; 145 PSI; 34 To 210 Deg F; EPDM Seal; Stainless Steel

制造商部件号

VXD255MZ1MB

BDI部件号
25763473

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
1
重量 / gram
840
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Diaphragm | Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
240 VAC
介质
Hydraulic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
3 To 145 PSI
工作温度范围
34 To 210 Deg F
密封类型
EPDM
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9.5 Cv Factor | Conduit With Surge Voltage Suppressor
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Diaphragm Solenoid
重量/磅
1.87393
详细描述
Valve; Solenoid; 3/4" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hydraulic; 240 VAC; Solenoid - Air Pilot/Spring Return; 145 PSI; 34 To 210 Deg F; EPDM Seal; Stainless Steel
总高
4.862 英寸 | 123.5 毫米
总宽
5.098 英寸 | 129.5 毫米
全长
2.795 英寸 | 71 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新