SMC
SMC
VXP2390-50-9D DC220V
SMC SMC
描述
SMC VXP2390-50-9D DC220V
Solenoid Valve; 50 Flange; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; Air - Water 145 PSI | Oil 102 PSI; Air 14 To 140 Deg F | Oil 23 To 104 Deg F | Water 34 To 104 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
VXP2390-50-9D DC220V
BDI部件号
23932863
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VXP2390-50-9D-DC220V/p/23932863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
50 Flange
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
220 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Water 145 PSI | Oil 102 PSI
工作压力范围
Air - Water 4.5 To 145 PSI | Oil 4.5 To 102 PSI
工作温度范围
Air 14 To 140 Deg F | Oil 23 To 104 Deg F | Water 34 To 104 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
50MM Orifice | 50A Body Size | Normally Closed | DIN Terminal
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
20.2825
详细描述
Solenoid Valve; 50 Flange; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; Air - Water 145 PSI | Oil 102 PSI; Air 14 To 140 Deg F | Oil 23 To 104 Deg F | Water 34 To 104 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
7.815 英寸 | 198.5 毫米
总高
7.972 英寸 | 202.5 毫米
全长
7.087 英寸 | 180 毫米