https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VXR-NC-C-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJobVppOHhNRFl3TlRjM01ERTNPRFU1TUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbGhTWDA1RFgwTmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZjk5NjVhOTI0NjZlZDBmMDY0Y2I1NzNlMDkzZGRiMDhjOTdjMzUwY2UzYjM2ZDlhMTE4M2Y3OTlkODJkNzhj
SMC
SMC
VXR2150D-04N-7C
SMC SMC
描述
SMC VXR2150D-04N-7C
Relief Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 32 To 176 Deg F; Viton Seal; Brass
制造商部件号
VXR2150D-04N-7C
BDI部件号
17894820
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VXR2150D-04N-7C/p/17894820
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.336
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Relief | Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
240/50-60 VAC
介质
Hydraulic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
6 To 145 PSI
工作温度范围
32 To 176 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6.5 Cv Factor | 20MM Orifice Size | Water Hammer Relief Style | Normally Closed | Conduit | In/Out Position | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Relief Solenoid
重量/磅
2.94171
详细描述
Relief Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 32 To 176 Deg F; Viton Seal; Brass
全长
3.15 英寸 | 80 毫米
总高
3.976 英寸 | 101 毫米
总宽
4.232 英寸 | 107.5 毫米