SMC
SMC
VXZ252HZ2A
SMC SMC
描述
SMC VXZ252HZ2A ; 阀/电磁阀
Solenoid Valve; 3/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
VXZ252HZ2A
BDI部件号
17895270
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VXZ252HZ2A/p/17895270
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.125
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Hydraulic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
34 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9.2 Cv Factor | 20MM Orifice Size | Water Fluid | Zero Differential Pressure | Normally Closed | DIN Terminal | With Light/Surge Voltage Suppressor | Class B | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
2.49122
详细描述
Solenoid Valve; 3/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
5.098 英寸 | 129.5 毫米
总宽
2.441 英寸 | 62 毫米
全长
4.016 英寸 | 102 毫米