FESTO
FESTO
VZWM-L-M22C-G12-F4 ; 546148
FESTO FESTO
描述
FESTO VZWM-L-M22C-G12-F4 ; 546148
Poppet Valve; 1/2" G Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/230 VAC | 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Spring; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Brass
制造商部件号
VZWM-L-M22C-G12-F4 ; 546148
BDI部件号
20210423
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VZWM-L-M22C-G12-F4-;-546148/p/20210423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0000040141605
重量 / Kilogram
0.518
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/2" G
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Spring
电压
110/230 VAC | 24 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
7 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
详细描述
Poppet Valve; 1/2" G Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/230 VAC | 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Spring; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Brass
总高
3.346 英寸 | 85 毫米
总宽
1.89 英寸 | 48 毫米
全长
2.638 英寸 | 67 毫米