VZWM-L-M22C-N38-F4 ; 546155 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFESVALVEXX-20210430-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmd5TkM4eE1EazNNVE15TWpReE56RTRNaTlKVGtSR1JWTldRVXhXUlZoWVh6SXdNakV3TkRNd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGM3ZDYwMzgyNDBlMzVlNDZiNzA5N2RiMTJhYTI2NTQwMzIwMmY3ZTc1OGVjNmZjYjU3OTRhZWM0NjAxYzE3NQ
20210430 液压和气动阀门 

FESTO FESTO

VZWM-L-M22C-N38-F4 ; 546155

描述

FESTO VZWM-L-M22C-N38-F4 ; 546155

Solenoid Valve; 3/8" NPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 110/230 VAC | 24 VDC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Spring/Air Pilot Return; 145 PSI Gas - 87 PSI Liquid; Buna-N; Brass

制造商部件号

VZWM-L-M22C-N38-F4 ; 546155

BDI部件号
20210430

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FESTO
最低订购量
EAN条码
0000040141605
重量 / Kilogram
0.555
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" NPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Spring | Air Pilot Return
电压
110/230 VAC | 24 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
145 PSI Gas | 87 PSI Liquid
工作压力范围
7.25 To 145 PSI Gas | 7.25 To 87 PSI Liquid
工作温度范围
14 To 140 Deg F Gas | 41 To 122 Deg F Liquid
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Compressed Air - Neutral Fluids - Inert Gases - Water Fluid
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
制造商内部编号
546155
重量/磅
0.99208
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" NPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 110/230 VAC | 24 VDC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Spring/Air Pilot Return; 145 PSI Gas - 87 PSI Liquid; Buna-N; Brass
全长
2.638 英寸 | 67 毫米
总宽
1.89 英寸 | 48 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新