WPSC8238T405AC240/60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8238T402-WPSC-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmd5WlM4eE1EYzNNRE13TWpJek9EYzFNQzlKVGtSQlUxWldRVXhXUlZoZk9ESXpPRlEwTURKZlYxQlRRMTlDVWxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiOTljZjE4ZTc4MmExM2FiYjM1M2FkNmVlMmExMzE1NjYyZDlkZDQ5NTk3NTk1NTAxNGUzMjBkNGZkNmNmNzNk
20715768 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

WPSC8238T405AC240/60

描述

ASCO VALVE WPSC8238T405AC240/60

Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 230 PSI; 32 To 195 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

WPSC8238T405AC240/60

BDI部件号
20715768

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
240/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
230 PSI
工作压力范围
5 To 230 PSI
工作温度范围
32 To 195 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4.45 Cv Factor | 17/32" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | Waterproof | Metal Enclosure | Class F | High Temperature | DIN Connection | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 230 PSI; 32 To 195 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
1.591 英寸 | 40.411 毫米
全长
2.598 英寸 | 66 毫米
总高
3.255 英寸 | 82.677 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新