NORGREN
NORGREN
X3045102
NORGREN NORGREN
描述
NORGREN X3045102
Flow Control Valve; 1/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Roller Lever | Spring Return; 145 PSI; 32 To 158 Deg F; NBR Seal; Zinc
制造商部件号
X3045102
BDI部件号
702305
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/X3045102/p/702305
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Flow Control
接口类型
1/8" G
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Roller Lever | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
13 To 145 PSI
工作温度范围
32 To 158 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
重量/磅
0.70548
详细描述
Flow Control Valve; 1/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Roller Lever | Spring Return; 145 PSI; 32 To 158 Deg F; NBR Seal; Zinc
全长
4.823 英寸 | 122.5 毫米
总高
2.323 英寸 | 59 毫米
总宽
0.827 英寸 | 21 毫米