X8030G017V/03859AC380/50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8030G017-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJobU1TOHhNRGM1TnpjMk1URXpORFl5TWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREF6TUVjd01UZGZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZTZhNzIyZGY3ZmFlNTFkMWU3ZThkOTYxNzU1ZWJiZjAxOTlhYTc2MjQyODMxYmY1ZGFhZTIwYmE0ODY1Mzc3
20715994 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

X8030G017V/03859AC380/50

描述

ASCO VALVE X8030G017V/03859AC380/50

Valve; Solenoid; 1/2" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 380/50 VAC; Solenoid/Spring Return; 15 PSI; 32 To 200 Deg F; Viton Seal; Brass

制造商部件号

X8030G017V/03859AC380/50

BDI部件号
20715994

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Shutoff | Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
380/50 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
15 PSI
工作压力范围
0 To 15 PSI
工作温度范围
32 To 200 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.8 Cv Factor | 7/16" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Shutoff Solenoid
详细描述
Valve; Solenoid; 1/2" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 380/50 VAC; Solenoid/Spring Return; 15 PSI; 32 To 200 Deg F; Viton Seal; Brass
总宽
2.063 英寸 | 52.4 毫米
总高
4.315 英寸 | 109.601 毫米
全长
3.934 英寸 | 99.924 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新