X8320G174/13244AC600/60 550/50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8320G174-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJneE1DOHhNRGd3TnpjeE1ERTROelUxTUM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE15TUVjeE56UmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNWY5MmUxM2Y0YWE3NDA2YzZmOGEzN2M0YzNkYWJiODIzYjZiM2FhZGZiMmJmNzMxMzhmNTM0ZmExM2FkMGIw
20716142 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

X8320G174/13244AC600/60 550/50

描述

ASCO VALVE X8320G174/13244AC600/60 550/50

Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 550/50 VAC - 600/60 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 100 PSI; 32 To 200 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

X8320G174/13244AC600/60 550/50

BDI部件号
20716142

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
550/50 VAC | 600/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
100 PSI
工作压力范围
0 To 100 PSI
工作温度范围
32 To 200 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.12 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Universal Operation | Direct Acting | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C | Special Construction
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 550/50 VAC - 600/60 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 100 PSI; 32 To 200 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
3.74 英寸 | 95 毫米
总宽
1.95 英寸 | 49.53 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新