ROSS AIR VALVES
ROSS AIR VALVES
Y1523C6002
ROSS AIR VALVES ROSS AIR VALVES
描述
ROSS AIR VALVES Y1523C6002
Flow Control Valve; 1" NPT | 1-1/4" NPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Manual Push | Manual Return; 300 PSI; 40 To 175 Deg F; Aluminum
制造商部件号
Y1523C6002
BDI部件号
21478564
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/Y1523C6002/p/21478564
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
1" NPT | 1-1/4" NPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Manual Push | Manual Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
300 PSI
工作压力范围
0 To 300 PSI
工作温度范围
40 To 175 Deg F
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
重量/磅
2.5
详细描述
Flow Control Valve; 1" NPT | 1-1/4" NPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Manual Push | Manual Return; 300 PSI; 40 To 175 Deg F; Aluminum
总宽
2.25 英寸 | 57.15 毫米
总高
10.76 英寸 | 273.304 毫米
全长
7.72 英寸 | 196.088 毫米