JEFFERSON SOLENOID
JEFFERSON SOLENOID
YC1335BA6T
JEFFERSON SOLENOID JEFFERSON SOLENOID
描述
JEFFERSON SOLENOID YC1335BA6T
Flow Control Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot; 150 PSI; NBR Seal; Brass
制造商部件号
YC1335BA6T
BDI部件号
21439539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/YC1335BA6T/p/21439539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.95
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot
电压
Not Available
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
1.5 To 150 PSI
密封类型
NBR
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
重量/磅
2.1
详细描述
Flow Control Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot; 150 PSI; NBR Seal; Brass
全长
2.83 英寸 | 71.882 毫米
总高
4.53 英寸 | 115.062 毫米
总宽
2.28 英寸 | 57.912 毫米