JEFFERSON SOLENOID
JEFFERSON SOLENOID
YC1365BV30UT 24VDC
JEFFERSON SOLENOID JEFFERSON SOLENOID
描述
JEFFERSON SOLENOID YC1365BV30UT 24VDC
Solenoid Valve; 1/4" FNPT; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; 90 PSI; 32 To 302 Deg F; FKM Seal; Brass
制造商部件号
YC1365BV30UT 24VDC
BDI部件号
17238241
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/YC1365BV30UT-24VDC/p/17238241
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid
电压
24 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
90 PSI
工作压力范围
0 To 90 PSI
工作温度范围
32 To 302 Deg F
密封类型
FKM
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Dry Air - Gas - Light Oil - Water Fluid | Water - Weather And Saline Corrosion Proof Coils
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; 90 PSI; 32 To 302 Deg F; FKM Seal; Brass
总宽
2.244 英寸 | 57 毫米
总高
3.898 英寸 | 99 毫米
全长
3.346 英寸 | 85 毫米