JEFFERSON SOLENOID
JEFFERSON SOLENOID
ZC1327BV522T 12V
JEFFERSON SOLENOID JEFFERSON SOLENOID
描述
JEFFERSON SOLENOID ZC1327BV522T 12V
Solenoid Valve; 1/4" FNPT; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 12 V; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; 33 PSI; 32 To 302 Deg F; FKM Seal; Brass
制造商部件号
ZC1327BV522T 12V
BDI部件号
21589353
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/ZC1327BV522T-12V/p/21589353
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid
电压
12 V
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
33 PSI
工作压力范围
0 To 33 PSI
工作温度范围
32 To 302 Deg F
密封类型
FKM
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Diesel Oil - Benzene - Naphta - Aromatics - Hot Gas - High Vacuum Fluid | Explosion And Weather Proof Coils
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.1
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 12 V; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; 33 PSI; 32 To 302 Deg F; FKM Seal; Brass
全长
3.346 英寸 | 85 毫米
总高
3.15 英寸 | 80 毫米
总宽
2.244 英寸 | 57 毫米