对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

ZC2024BA2T https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-2024B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmcwWWk4eE1Ea3pPVGc0TURNd09EYzJOaTlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZk1qQXlORUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA3ZjljY2ZlNTk2OWQ1YTE5ZTQ3NjIzYmJlZGM1ZWYzNmZkNTI2NWUwNTk5Yjk5ZmVkNzc0NGFjMzhmYzJlNWE
19090877 液压和气动阀门 

JEFFERSON SOLENOID JEFFERSON SOLENOID

ZC2024BA2T

描述

JEFFERSON SOLENOID ZC2024BA2T

Solenoid Valve; 1/4" FNPT; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; 150 PSI; 32 To 176 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

ZC2024BA2T

BDI部件号
19090877

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JEFFERSON SOLENOID VALVES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid
电压
Not Available
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
12 To 150 PSI
工作温度范围
32 To 176 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Explosion And Weather Proof Coils
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.55
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; 150 PSI; 32 To 176 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
3.583 英寸 | 91 毫米
总宽
2.343 英寸 | 59.5 毫米
全长
3.346 英寸 | 85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新