https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8262H036-OFST-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoaE15OHhNRGd3TWpJMU9EYzNNVGs1T0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTWtnd016WmZUMFpUVkY5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMDE2N2EwZDExZjNmMjVkNzljYWM1ODUwYzY5MjY5NTY5YWM5ZmMyYzAzMTViOTIzNzhkZDJiOWM3ZjhmNWZl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8262H036-OFST-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoaE15OHhNRGd3TWpJMU9EYzNNVGs1T0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTWtnd016WmZUMFpUVkY5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMDE2N2EwZDExZjNmMjVkNzljYWM1ODUwYzY5MjY5NTY5YWM5ZmMyYzAzMTViOTIzNzhkZDJiOWM3ZjhmNWZl
ASCO VALVE
ASCO VALVE
OFST8262H036VAC110/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE OFST8262H036VAC110/50
110VAC 50HZ
制造商部件号
OFST8262H036VAC110/50
BDI部件号
27084698
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/OFST8262H036VAC110-50/p/27084698
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.01
详细描述
110VAC 50HZ