https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21465168-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmc1TkM4eE1EYzJPREF4T1RjeE9ERTNOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBOalV4TmpoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZDczM2E1Njk2M2YzMTBlYzQxNjcxNGExNGJkNjMzNGUzMjI3MzM1MjdiOTU1OTE5ODQ1YmZiODM3OTg1Mzhk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21465168-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmc1TkM4eE1EYzJPREF4T1RjeE9ERTNOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBOalV4TmpoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZDczM2E1Njk2M2YzMTBlYzQxNjcxNGExNGJkNjMzNGUzMjI3MzM1MjdiOTU1OTE5ODQ1YmZiODM3OTg1Mzhk
WIKA GAUGES
WIKA GAUGES
233.53 2-1/2IN 200PSI 1/4LM ; 8345325
WIKA GAUGES WIKA GAUGES
描述
WIKA GAUGES 233.53 2-1/2IN 200PSI 1/4LM ; 8345325
Commercial Gauge; Type 233.53; Size 2-1/2In 200PSI 1/4Lm
制造商部件号
233.53 2-1/2IN 200PSI 1/4LM ; 8345325
BDI部件号
18184255
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/233-53-2-1-2IN-200PSI-1-4LM-;-8345325/p/18184255
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02170
名称
Gauge
关键字串
Commercial
产品明细
Commercial Gauge
产品规格
Type 233.53; Size 2-1/2In 200PSI 1/4Lm
详细描述
Commercial Gauge; Type 233.53; Size 2-1/2In 200PSI 1/4Lm
