https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21490369-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmd5TUM4eE1EYzJPVE13TVRrek1EQXhOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBPVEF6TmpsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1M2JjMDJiYmNjNTIzZDQ4Nzc5MWJlNDAyNDAzZGM1N2IzZTVjM2ZlYzZkNGZlMzc5Mjg1NWU4MTI4ZTNmZTI2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21490369-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmd5TUM4eE1EYzJPVE13TVRrek1EQXhOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBPVEF6TmpsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1M2JjMDJiYmNjNTIzZDQ4Nzc5MWJlNDAyNDAzZGM1N2IzZTVjM2ZlYzZkNGZlMzc5Mjg1NWU4MTI4ZTNmZTI2
FLOW EZY FILTERS
FLOW EZY FILTERS
30-1-1/2-100
FLOW EZY FILTERS FLOW EZY FILTERS
描述
FLOW EZY FILTERS 30-1-1/2-100
Strainer; 100 Mesh; 114 LPM; 30GPM; 4.3" Dia; Female Suction Strainer Without Bypass 1-1/2" Port NPT; 9.8" LG
制造商部件号
30-1-1/2-100
BDI部件号
20436712
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/30-1-1-2-100/p/20436712
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.535
Product Group - BDI
F02170
名称
Strainer
产品明细
Strainer
产品规格
Strainer; 100 Mesh; 114 LPM; 30GPM; 4.3" Dia; Female Suction Strainer Without Bypass 1-1/2" Port NPT; 9.8" LG
详细描述
Strainer; 100 Mesh; 114 LPM; 30GPM; 4.3" Dia; Female Suction Strainer Without Bypass 1-1/2" Port NPT; 9.8" LG
