DIXON VALVE
DIXON VALVE
4NM4
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE 4NM4
Coupler; 1/2" Size; 1-3/8" Hex; 1.85" Length; 1.5" OD; Steel Material; -40 To 250 Deg F Temperature Range; 1/2" NPTF
制造商部件号
4NM4
BDI部件号
19311949
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/4NM4/p/19311949
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
F02172
名称
Coupler
产品明细
Coupler
产品规格
1/2" Size; 1-3/8" Hex; 1.85" Length; 1.5" OD; Steel Material; -40 To 250 Deg F Temperature Range; 1/2" NPTF
详细描述
Coupler; 1/2" Size; 1-3/8" Hex; 1.85" Length; 1.5" OD; Steel Material; -40 To 250 Deg F Temperature Range; 1/2" NPTF