J4M4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-J2M1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmhsTXk4eE1EazNOREE0Tnprek9EQTNPQzlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZlNqSk5NVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGI5ZjFjMGQ3YmU2NWU3NmY3YjY1MjU4YzJhNGI2MjI4Y2YxZTAxN2UwYWQ1OTAwZjhiOTUwZDkzYjRiZWU5Ng
19323886 液压 

DIXON VALVE DIXON VALVE

J4M4

描述

DIXON VALVE J4M4

Plug; 1/2" Size; 7/8" Hex; 2.35" Length; 1.01" OD; Steel Material; -40 To 250 Deg F Temperature Range; 1/2" NPTF

制造商部件号

J4M4

BDI部件号
19323886

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.077
Product Group - BDI
F02172
名称
Plug
产品明细
Plug
产品规格
1/2" Size; 7/8" Hex; 2.35" Length; 1.01" OD; Steel Material; -40 To 250 Deg F Temperature Range; 1/2" NPTF
详细描述
Plug; 1/2" Size; 7/8" Hex; 2.35" Length; 1.01" OD; Steel Material; -40 To 250 Deg F Temperature Range; 1/2" NPTF