SMC AN15-N02 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCSILNER-6009A-US-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmhoWkM4NU1UWTBNRFk1TURFeE5EZzJMbXB3Wnd8OTc0NWQwMTljNGQ0NTliZDVjNGYyMjk4MTA4OThhY2ZhYTg2MWQ3NmVhMzkwMmZlYTU1ZTk0NzgwMmM0NzgzNw
17825678 液压 

SMC SMC

SMC AN15-N02

描述

SMC AN15-N02 ; 气动元件/消音器

Silencer; Compact Resin; Male Thread; Body Size-15; Thread Type-NPT; Port Size-1/4"

制造商部件号

AN15-N02

BDI部件号
17825678

详情

15.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥15.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 捷克 4
BDI- 墨西哥 10
BDI- 美国 13
BDI- 加拿大 5

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
F02352
名称
Silencer
产品明细
Silencer
产品规格
Silencer; Compact Resin; Male Thread; Body Size-15; Thread Type-NPT; Port Size-1/4"
详细描述
Silencer; Compact Resin; Male Thread; Body Size-15; Thread Type-NPT; Port Size-1/4"