LEDFLT8-840-413-338F/10160 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFOTUBLTX-21489299-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmhqWlM4NU5UVTNNelkzT0RneE56VTRMbXB3Wnd8YjJhNTk2YzY1YWYwZDM4OWE5MDhjN2Q5YWRmNjY0NmFhZGVlOTk2YzBlNmM1YmI0NzIwMjhjZDVmYWI4ZTU5MA
21489299 LED灯管 

ENERGY FOCUS ENERGY FOCUS

LEDFLT8-840-413-338F/10160

描述

ENERGY FOCUS LEDFLT8-840-413-338F/10160

G13 Medium Bi-Pin Base; 1560lm Lumens; 4000K Color Temperature; 48" Nominal Length; 13W Power Rating; 100 to 277VAC Voltage Rating; Single Ended Connection; Direct Wire Compatible; Frosted Lens Type; 120lm/W Efficacy; Aluminum Body; Polycarbonate Lens; 1.024" Overall Width; No Dimmable; 50000 Hours Nominal Life

制造商部件号

LEDFLT8-840-413-338F/10160

BDI部件号
21489299

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 6

分类
品牌
制造商名称
ENERGY FOCUS LIGHTING INC WWW.ENERGYFOCUSINC.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
L01120
产品名称
LED Tube Light
产品设计
Linear
管类型
T8
底座类型
G13 Medium Bi-Pin
额定电压:
100 to 277VAC
频率(Hz)
50/60Hz
额定功率
13W
流明
1560lm
功效
120lm/W
接头类型
Single Ended
兼容性
Direct Wire
色温
4000K
镜片种类
Frosted
颜色
Neutral White
阀体材质
Aluminum
镜片材料
Polycarbonate
显色指数
80
标定寿命
50000 Hours
是否可调光 是/否
No
功率因数
0.9
工作温度范围
-20 to 50 Deg C
认证/标准
UL/cULus Classified | DLC QPL Listed | RoHS Compliant | BAA Compliant
其它特点
Non-Shunted Lamp Holder Required | Flicker Free | 10 Year Warranty
类别 - BDI
LED Tube Lights
名称
Tube Light
关键字串
LED Linear
重量/磅
0.75
详细描述
G13 Medium Bi-Pin Base; 1560lm Lumens; 4000K Color Temperature; 48" Nominal Length; 13W Power Rating; 100 to 277VAC Voltage Rating; Single Ended Connection; Direct Wire Compatible; Frosted Lens Type; 120lm/W Efficacy; Aluminum Body; Polycarbonate Lens; 1.024" Overall Width; No Dimmable; 50000 Hours Nominal Life
总宽
1.024 英寸 | 26 毫米
标称长
48英寸 | 1200毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新