BHT595-28IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-BHT595-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmhrWlM4eE1EYzNNREV4T0RBME9UZ3lNaTlKVGtSU1JWaENSVXhVV0ZoZlFraFVOVGsxWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2OGIxOWQzNWFkZjkyY2RhNWEwOTBkMGI3MTBlZTMxNWZiOGJkNjllNWJiYzMwMjI4ZTdlMjkwZmRiNDIwMmQ0
23868166 网带 

REXNORD REXNORD

BHT595-28IN

描述

REXNORD BHT595-28IN

Modular Mat Top Belting; 595; Solid Top; Modular Belting; 1/2" Pitch; 28" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material

制造商部件号

BHT595-28IN

BDI部件号
23868166

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0782935117991
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
595
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Temperature
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
0.5 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Klean Top Belt Molded In Blue
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10673790
重量/磅
0.11
详细描述
Modular Mat Top Belting; 595; Solid Top; Modular Belting; 1/2" Pitch; 28" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material
节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
模块化传送带宽度
28 英寸 | 711.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新