BLT1011-28IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-BLT1011-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmd4Tmk4eE1EYzJPRGd5TXpBeU5UWTVOQzlKVGtSU1JWaENSVXhVV0ZoZlFreFVNVEF4TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE3NWJhYmZhZTg2N2E3ZDkwN2Y2MzEzNWU1OTk5YjQzNzVjNDcxMTY3NTI3MzgzYjZkZWJkOTdkYWQ5NTlhYWM
23869720 网带 

REXNORD REXNORD

BLT1011-28IN

描述

REXNORD BLT1011-28IN

Modular Mat Top Belting; 1011; Nub Top; Modular Belting; 1" Pitch; 28" Modular Belting Width; Straight Running; Blue Low Temperature; Polyester Pin Material; 0.43" Plate Height

制造商部件号

BLT1011-28IN

BDI部件号
23869720

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0782935204509
重量 / Kilogram
0.071
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
1011
基本结构
Nub Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
Blue Low Temperature
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
50 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1011 Series Klean Top | 600 Links
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
BLT1011-28IN
重量/磅
0.16
详细描述
Modular Mat Top Belting; 1011; Nub Top; Modular Belting; 1" Pitch; 28" Modular Belting Width; Straight Running; Blue Low Temperature; Polyester Pin Material; 0.43" Plate Height
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.43 英寸 | 10.922 毫米
模块化传送带宽度
28 英寸 | 711.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新