https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-PT1001FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJoaE5pOHhNRGN5TmpZNE9UQTBOalUxT0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw5UVZERXdNREZHVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFhZjFkYzMxZTU2NDRhN2ZlNzg1OGY2Y2QxNWU5YzEzNmZkMjU1MjBhOWIxZjZkZDIxMzI2Y2JhOGFmNWFjYmM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-PT1001FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJoaE5pOHhNRGN5TmpZNE9UQTBOalUxT0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw5UVZERXdNREZHVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFhZjFkYzMxZTU2NDRhN2ZlNzg1OGY2Y2QxNWU5YzEzNmZkMjU1MjBhOWIxZjZkZDIxMzI2Y2JhOGFmNWFjYmM
REXNORD
REXNORD
DRY-PT1001FT-84MM-MTW-PT
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD DRY-PT1001FT-84MM-MTW-PT
Modular Mat Top Belting; 1001; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 84MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polyester Pin Material; 8.636MM Plate Height
制造商部件号
DRY-PT1001FT-84MM-MTW-PT
BDI部件号
27810397
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/DRY-PT1001FT-84MM-MTW-PT/p/27810397
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
1001
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
Low Friction
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Molded-To-Width Mat Top Chain With Positrack Molded In Bright Lime-Green Dry PET
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10522806
重量/磅
0.02
详细描述
Modular Mat Top Belting; 1001; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 84MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polyester Pin Material; 8.636MM Plate Height
模块化传送带宽度
3.307 英寸 | 84 毫米
板高
0.34 英寸 | 8.636 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米


