https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-18616132-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnME1DOHhNRE00T0RrMk1UQXdNVFV3TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGcyTVRZeE16SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjA3NGIyNjZjYTEyOTg5YmJhZWYyYTE5ZDVlY2ZhZDhiMmQ5NjBhODJhYTZhMDIwNTJhZTk3Mzc4MWMwNzViMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-18616132-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnME1DOHhNRE00T0RrMk1UQXdNVFV3TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGcyTVRZeE16SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjA3NGIyNjZjYTEyOTg5YmJhZWYyYTE5ZDVlY2ZhZDhiMmQ5NjBhODJhYTZhMDIwNTJhZTk3Mzc4MWMwNzViMw
REXNORD
REXNORD
FG1000XLG 0170MM
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD FG1000XLG 0170MM
Modular Mat Top Belting; 1000; Perforated Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 170MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 8.636MM Plate Height
制造商部件号
FG1000XLG 0170MM
BDI部件号
18616132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/FG1000XLG-0170MM/p/18616132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
1000
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
Low Friction
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Flush Grid Mat Top Chain Molded Green
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10194019
重量/磅
0.03
详细描述
Modular Mat Top Belting; 1000; Perforated Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 170MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 8.636MM Plate Height
板高
0.34 英寸 | 8.636 毫米
模块化传送带宽度
6.693 英寸 | 170 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米