https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg FTDP1000XLG 0085MM 1XDP
19416992 网带 

REXNORD REXNORD

FTDP1000XLG 0085MM 1XDP

描述

REXNORD FTDP1000XLG 0085MM 1XDP

Mat Top Modular Belting; 1000; Solid Top; 1" Pitch; 3.346" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height

制造商部件号

FTDP1000XLG 0085MM 1XDP

BDI部件号
19416992

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
1000
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 0.98 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
详细描述
Mat Top Modular Belting; 1000; Solid Top; 1" Pitch; 3.346" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
模块化传送带宽度
3.346 英寸 | 85 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.34 英寸 | 8.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新