FTDP1000XLG 0510MM 1XDP https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1000-FTDP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQwMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnM05pOHhNREl3TmpjeU56UXdOVFU1T0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE1EQXdYMFpVUkZCZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w1NjM4MzgwZGFjZDA5YmUzMjNkYmZmMDZiNzE1MjlhNDczYWUyMjMyNDVkMTE3M2RlNDRjNGFkZDI3MmZhOTE0
18617103 网带 

REXNORD REXNORD

FTDP1000XLG 0510MM 1XDP

描述

REXNORD FTDP1000XLG 0510MM 1XDP

Mat Top Modular Belting; 1000; Solid Top; 25.4MM Pitch; 510MM Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 8.7MM Plate Height

制造商部件号

FTDP1000XLG 0510MM 1XDP

BDI部件号
18617103

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699891638
重量 / Kilogram
1.013
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
1000
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 0.98 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.186
详细描述
Mat Top Modular Belting; 1000; Solid Top; 25.4MM Pitch; 510MM Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 8.7MM Plate Height
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
模块化传送带宽度
20.079 英寸 | 510 毫米
板高
0.34 英寸 | 8.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新