https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1505-RT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMU1DOHhNREl3T0RjME5EQXhNemcxTkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE5UQTFYMUpVWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3ZmJmZjRkZWI0NTNiYzQ0ZDJmY2FlYjA4NmQwZGQ5ZWE4ZWJiZDViMDNlM2E0ZDA0NzQyOTg2ZDNmOTM3ZjQ3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1505-RT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMU1DOHhNREl3T0RjME5EQXhNemcxTkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE5UQTFYMUpVWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3ZmJmZjRkZWI0NTNiYzQ0ZDJmY2FlYjA4NmQwZGQ5ZWE4ZWJiZDViMDNlM2E0ZDA0NzQyOTg2ZDNmOTM3ZjQ3
REXNORD
REXNORD
GTC1505RT-24IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD GTC1505RT-24IN
Mat Top Modular Belting; 1505; Rubber Top; 0.59" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running; Acetal Pin Material; 0.43" Plate Height
制造商部件号
GTC1505RT-24IN
BDI部件号
22605015
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/GTC1505RT-24IN/p/22605015
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699532555
重量 / Kilogram
1.479
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
1505
基本结构
Rubber Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Acetal
价格单位
FT
订购倍数
0.59 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.16
详细描述
Mat Top Modular Belting; 1505; Rubber Top; 0.59" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running; Acetal Pin Material; 0.43" Plate Height
模块化传送带宽度
24 英寸 | 609.6 毫米
板高
0.43 英寸 | 11 毫米
节距
0.59 英寸 | 14.986 毫米

