https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1503-LBPT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnMk5DOHhNREk1TXpRek1qZzBORE14T0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE5UQXpYMHhDVUZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MTdlMWEwODdmZjZiMjIzZTZmZWUwNWFlNTk2NzE4M2NmMzcwZDk1YTI0MDE4ZDhhNzJkNTEzNWRkNzVjOGMy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1503-LBPT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnMk5DOHhNREk1TXpRek1qZzBORE14T0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE5UQXpYMHhDVUZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MTdlMWEwODdmZjZiMjIzZTZmZWUwNWFlNTk2NzE4M2NmMzcwZDk1YTI0MDE4ZDhhNzJkNTEzNWRkNzVjOGMy
REXNORD
REXNORD
HP1503-12IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP1503-12IN
Mat Top Modular Belting; 1503; Low Backline Pressure Top; 0.59" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 0.4" Plate Height
制造商部件号
HP1503-12IN
BDI部件号
21849878
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP1503-12IN/p/21849878
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699466386
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
1503
基本结构
Low Backline Pressure Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
0.59 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.064
详细描述
Mat Top Modular Belting; 1503; Low Backline Pressure Top; 0.59" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 0.4" Plate Height
模块化传送带宽度
12 英寸 | 304.8 毫米
板高
0.4 英寸 | 10.16 毫米
节距
0.59 英寸 | 14.986 毫米

