https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1505-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY2NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJoak55OHhNREk1TXpRek1EZ3hNamN3TWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE5UQTFYMU5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZmMxN2RmNDgxOTYzMzU1ZWI4NGZiODRlZDEyNjg4OGMwYzI0MzFjY2RmZGZlMDJmMWVhNjY3ZGUwYmYzMzZi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1505-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY2NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJoak55OHhNREk1TXpRek1EZ3hNamN3TWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE5UQTFYMU5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZmMxN2RmNDgxOTYzMzU1ZWI4NGZiODRlZDEyNjg4OGMwYzI0MzFjY2RmZGZlMDJmMWVhNjY3ZGUwYmYzMzZi
REXNORD
REXNORD
HP1505-15
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP1505-15
Mat Top Modular Belting; 1505; Solid Top; 0.59" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Performance; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
制造商部件号
HP1505-15
BDI部件号
25093115
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP1505-15/p/25093115
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699263435
重量 / Kilogram
0.738
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
1505
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
0.59 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
FDA Approved | Chain Bottom to Center Distance 0.19 Inch | Min Back Flex Radius 1 Inch | Optional Stainless Steel Pin
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
HP1505 15
重量/磅
1.3
详细描述
Mat Top Modular Belting; 1505; Solid Top; 0.59" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Performance; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
节距
0.59 英寸 | 14.986 毫米
模块化传送带宽度
15 英寸 | 381 毫米
板高
0.34 英寸 | 8.7 毫米