REXNORD
REXNORD
HP1505-3.00
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP1505-3.00
Mat Top Modular Belting; 1505; Solid Top; 0.59" Pitch; 3" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
制造商部件号
HP1505-3.00
BDI部件号
21473960
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP1505-3-00/p/21473960
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699263459
重量 / Kilogram
0.194
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
1505
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
0.59 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.021
详细描述
Mat Top Modular Belting; 1505; Solid Top; 0.59" Pitch; 3" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
板高
0.34 英寸 | 8.7 毫米
节距
0.59 英寸 | 14.986 毫米
模块化传送带宽度
3 英寸 | 76.2 毫米