HP1506-18IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1506-ST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI4MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMlpTOHhNREl3TmpjeU9Ua3lPRGN6TkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE5UQTJYMU5VWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw1OWRkYzU1NGFhNjAwNWZlYjlmNDJhMDJkOTc3NGMxZTIwODliMTk0OWNjN2UwNjg0MjdmY2Y3YjJlNmJiNGJh
21852891 网带 

REXNORD REXNORD

HP1506-18IN

描述

REXNORD HP1506-18IN

Mat Top Modular Belting; 1506; Solid Top; 0.59" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height

制造商部件号

HP1506-18IN

BDI部件号
21852891

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699476767
重量 / Kilogram
0.88
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
1506
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Back Flexing
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
0.59 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.096
详细描述
Mat Top Modular Belting; 1506; Solid Top; 0.59" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
节距
0.59 英寸 | 14.986 毫米
板高
0.34 英寸 | 8.7 毫米
模块化传送带宽度
18 英寸 | 457.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新