https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10481616-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJobFlpOHhNRE0wTXpJek5qQTNOVFUxTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEEwT0RFMk1UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmI0N2Q4NDNhNWQ0ZDFkZmM4OWNmZWZiOGRmNDY1Yzc3NDlhY2M3ZGRhMjUyYmY1MzQ4MjYzNWRiZjliZmQ5Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10481616-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJobFlpOHhNRE0wTXpJek5qQTNOVFUxTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEEwT0RFMk1UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmI0N2Q4NDNhNWQ0ZDFkZmM4OWNmZWZiOGRmNDY1Yzc3NDlhY2M3ZGRhMjUyYmY1MzQ4MjYzNWRiZjliZmQ5Yg
REXNORD
REXNORD
HP1553-340MM
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP1553-340MM
Modular Mat Top Belting; 1553; Low Backline Pressure; Modular Belting; 14.986MM Pitch; 340MM Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 8.89MM Plate Height
制造商部件号
HP1553-340MM
BDI部件号
23676912
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP1553-340MM/p/23676912
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934910265
重量 / Kilogram
0.083
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
1553
基本结构
Low Backline Pressure
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Performance
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
0.59 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Mat Top Chain Molded Brown
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10481616
重量/磅
0.18
详细描述
Modular Mat Top Belting; 1553; Low Backline Pressure; Modular Belting; 14.986MM Pitch; 340MM Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 8.89MM Plate Height
节距
0.59 英寸 | 14.986 毫米
模块化传送带宽度
13.386 英寸 | 340 毫米
板高
0.35 英寸 | 8.89 毫米


