HP5706-18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-HP5706-18-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoaVppOHhNRE0wTXpBek1UUXpPVE01TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZTRkExTnpBMlh6RTRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGIyOGE2ZjE4ODcwOGYyOGIwZGUyZTIxZDJjMmI2ZjJkMzFiY2Q3OWI1OTEwZjllNDk2ODBjMjlhYWRkMDU5NmU
24110193 网带 

REXNORD REXNORD

HP5706-18

描述

REXNORD HP5706-18

Modular Mat Top Belting; 5706; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height

制造商部件号

HP5706-18

BDI部件号
24110193

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699346510
重量 / Kilogram
1.103
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
5706
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Performance
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1.5 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain Molded Brown
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10028919
重量/磅
0.3
详细描述
Modular Mat Top Belting; 5706; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
模块化传送带宽度
18 英寸 | 457.2 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新