REXNORD
REXNORD
HP5706 3.25IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP5706 3.25IN
Mat Top Modular Belting; 5706; Perforated Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
制造商部件号
HP5706 3.25IN
BDI部件号
22463046
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP5706-3-25IN/p/22463046
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699138436
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
5706
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1.5 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 1.5 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.063
详细描述
Mat Top Modular Belting; 5706; Perforated Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
模块化传送带宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米