https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-21579067-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnMFl5OHhNRE00T0RrMU9UUTJNVFF3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakUxTnprd05qZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjJhZTBiZDhjNWZkMGI0MzM2ZDk1N2Q4ZWRlMGUzMDJiY2NlNTc1NTQyNjJkZWY3NDIwOTljN2Y4M2I5ZjQ2OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-21579067-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnMFl5OHhNRE00T0RrMU9UUTJNVFF3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakUxTnprd05qZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjJhZTBiZDhjNWZkMGI0MzM2ZDk1N2Q4ZWRlMGUzMDJiY2NlNTc1NTQyNjJkZWY3NDIwOTljN2Y4M2I5ZjQ2OA
REXNORD
REXNORD
HP5706-6IN MTW
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP5706-6IN MTW
Modular Mat Top Belting; 5706; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
制造商部件号
HP5706-6IN MTW
BDI部件号
21579067
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP5706-6IN-MTW/p/21579067
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699178937
重量 / Kilogram
0.418
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
5706
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Performance
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1.5 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Molded-To-Width Mat Top Chain Molded Brown
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10028401
重量/磅
0.12
详细描述
Modular Mat Top Belting; 5706; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
模块化传送带宽度
6 英寸 | 152.4 毫米