https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-HP7526-170-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMxMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnMlppOHhNRE0wTXpBMU5qUXdPRFl3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZTRkEzTlRJMlh6RTNNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmQ1OTIwYTZiYmIxZmI0YzBmYjBhY2ZkYjE1ZGM0ZTVkNzUzNzBkOTlmYzhmZWYxMzNlMDExYTQyZWE5MzE2Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-HP7526-170-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMxMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnMlppOHhNRE0wTXpBMU5qUXdPRFl3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZTRkEzTlRJMlh6RTNNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmQ1OTIwYTZiYmIxZmI0YzBmYjBhY2ZkYjE1ZGM0ZTVkNzUzNzBkOTlmYzhmZWYxMzNlMDExYTQyZWE5MzE2Yg
REXNORD
REXNORD
HP7526-170MM
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP7526-170MM
Modular Mat Top Belting; 7526; Open Area; Modular Belting; 19.05MM Pitch; 170MM Modular Belting Width; Side Flexing; High Performance; GVK Pin Material; 12.7MM Plate Height
制造商部件号
HP7526-170MM
BDI部件号
24110111
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP7526-170MM/p/24110111
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699492552
重量 / Kilogram
0.48
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7526
基本结构
Open Area
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
GVK
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Mat Top Chain Molded Brown
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10028925
重量/磅
0.05
详细描述
Modular Mat Top Belting; 7526; Open Area; Modular Belting; 19.05MM Pitch; 170MM Modular Belting Width; Side Flexing; High Performance; GVK Pin Material; 12.7MM Plate Height
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
模块化传送带宽度
6.693 英寸 | 170 毫米


