https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7526-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI3MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnNU9DOHhNREl3Tmpjek1EQTVNalUzTkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M05USTJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwwMTRiZGE1NWRmMGQ0MTg0MmIxOGZiNjJlMDI3Y2JmODdiOWU1MDIxOWViMWMwYWMxODk0ZDdiNGNkNjQ5ODhh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7526-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI3MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnNU9DOHhNREl3Tmpjek1EQTVNalUzTkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M05USTJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwwMTRiZGE1NWRmMGQ0MTg0MmIxOGZiNjJlMDI3Y2JmODdiOWU1MDIxOWViMWMwYWMxODk0ZDdiNGNkNjQ5ODhh
REXNORD
REXNORD
HP7526-425
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP7526-425
Mat Top Modular Belting; 7526; Perforated Top; 1/2" Pitch; 16.732" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Plastic Pin Material
制造商部件号
HP7526-425
BDI部件号
21473948
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP7526-425/p/21473948
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699532609
重量 / Kilogram
1.158
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7526
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Side Flexing
销轴材料
Plastic
价格单位
FT
订购倍数
0.5 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.118
详细描述
Mat Top Modular Belting; 7526; Perforated Top; 1/2" Pitch; 16.732" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Plastic Pin Material
模块化传送带宽度
16.732 英寸 | 425 毫米
节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米