https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7703-ST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnM1pDOHhNREl3Tmpjek1EZzBOakl6T0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M056QXpYMU5VWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3ZjYzYWZhZjRmMTM3MGQzNjcxNjlmMzRkYTlkYjY5N2Y2ODJmNzcyNTZhY2IyM2Q4NDI2ZDNhZGJiZGZkMWVi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7703-ST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnM1pDOHhNREl3Tmpjek1EZzBOakl6T0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M056QXpYMU5VWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3ZjYzYWZhZjRmMTM3MGQzNjcxNjlmMzRkYTlkYjY5N2Y2ODJmNzcyNTZhY2IyM2Q4NDI2ZDNhZGJiZGZkMWVi
REXNORD
REXNORD
HP7703-15IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP7703-15IN
Mat Top Modular Belting; 7703; Solid Top; 1" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1.29" Plate Height
制造商部件号
HP7703-15IN
BDI部件号
24110777
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP7703-15IN/p/24110777
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699713275
重量 / Kilogram
2.662
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7703
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 2 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.489
详细描述
Mat Top Modular Belting; 7703; Solid Top; 1" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1.29" Plate Height
板高
1.29 英寸 | 32.766 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
模块化传送带宽度
15 英寸 | 381 毫米