https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-LBPHP7703-18-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ1MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnMk1TOHhNRE0wTXpFMk5qSXhOREUzTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZURUpRU0ZBM056QXpYekU0WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmODY2NzMyNjYxOGQ1ZTViYzU4OGZiNzUyODJlZmI5ZTQ3YTYwMmIzMWQwNjdjNmU5OTFhNDMwMzdmNTA1YmNj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-LBPHP7703-18-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ1MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnMk1TOHhNRE0wTXpFMk5qSXhOREUzTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZURUpRU0ZBM056QXpYekU0WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmODY2NzMyNjYxOGQ1ZTViYzU4OGZiNzUyODJlZmI5ZTQ3YTYwMmIzMWQwNjdjNmU5OTFhNDMwMzdmNTA1YmNj
REXNORD
REXNORD
HP7703-30IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP7703-30IN
Modular Mat Top Belting; 7703; Low Backline Pressure; Modular Belting; 1" Pitch; 30" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
制造商部件号
HP7703-30IN
BDI部件号
22092703
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP7703-30IN/p/22092703
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934793097
重量 / Kilogram
0.483
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7703
基本结构
Low Backline Pressure
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Performance
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain Molded Brown
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10324536
重量/磅
1.06
详细描述
Modular Mat Top Belting; 7703; Low Backline Pressure; Modular Belting; 1" Pitch; 30" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
模块化传送带宽度
30 英寸 | 762 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米