https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-HP7705-32-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJobE9DOHhNRE0wTXpJek1UWXhPVEV3TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZTRkEzTnpBMVh6TXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkN2YxNjBjNWYwMjRkY2RjMjZkZThhZTYzN2JjN2QxNjIwZjFjYjA5YzU0NDY5Y2I5Y2NlZTFiMjExMzU2NjQ
REXNORD
REXNORD
HP7705-32IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP7705-32IN
Modular Mat Top Belting; 7705; Solid Top; Modular Belting; 1" Pitch; 32" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
制造商部件号
HP7705-32IN
BDI部件号
24111189
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP7705-32IN/p/24111189
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699439366
重量 / Kilogram
3.334
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7705
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
High Performance
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain Molded Brown
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10028939
重量/磅
0.61
详细描述
Modular Mat Top Belting; 7705; Solid Top; Modular Belting; 1" Pitch; 32" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
模块化传送带宽度
32 英寸 | 812.8 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米