REXNORD
REXNORD
HP7705-51IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP7705-51IN
Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top; 1" Pitch; 51" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
制造商部件号
HP7705-51IN
BDI部件号
21586102
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP7705-51IN/p/21586102
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934793189
重量 / Kilogram
0.444
Product Group - BDI
M02310
模块化传送带尺寸
7705
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.978
详细描述
Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top; 1" Pitch; 51" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
模块化传送带宽度
51 英寸 | 1295.4 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米