HP7705-7.5IN SING DTS LH https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7705-PT-DTS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc3MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnME9TOHhNREl3T0RjME5ESTNOVGs1T0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M056QTFYMUJVWDBSVVUxOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3xlNmM5M2Q3NmE3OTBjNWExYzkxOTAzMDIyZWY0NWE5YmIzY2I5YTQ4YjQxNTdmNzBmNGI4MDE2MDNmM2VmZGQy
21473952 网带 

REXNORD REXNORD

HP7705-7.5IN SING DTS LH

描述

REXNORD HP7705-7.5IN SING DTS LH

Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top and Dynamic Transfer System and Positrack Tracking Guide; 1" Pitch; 7-1/2" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 0.9" Plate Height

制造商部件号

HP7705-7.5IN SING DTS LH

BDI部件号
21473952

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210550479
重量 / Kilogram
0.636
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7705
基本结构
Solid Top | Dynamic Transfer System | Positrack Tracking Guide
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Back Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
FDA Approved | Chain Bottom to Center Distance 0.25 Inch | Min Back Flex Radius 1 Inch | Left Hand Transfer
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10028414
重量/磅
2.76
详细描述
Mat Top Modular Belting; 7705; Solid Top and Dynamic Transfer System and Positrack Tracking Guide; 1" Pitch; 7-1/2" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; High Performance; Polyester Pin Material; 0.9" Plate Height
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.9 英寸 | 22.86 毫米
模块化传送带宽度
7.5 英寸 | 190.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新