HP7706 15IN MTW https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7706-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd01DOHhNREl3TmpjeU9EZ3hORFl5TWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M056QTJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw2NjNjNmI5NWQwMTc1NmU3MzNiNzJiNWQ2MjMxOGY5NTBmOTRkZDQwNmZhMzJlYmMwOWQ0MmRlMmQ1OTQ3MDQ5
22463090 网带 

REXNORD REXNORD

HP7706 15IN MTW

描述

REXNORD HP7706 15IN MTW

Mat Top Modular Belting; 7706; Perforated Top; 1" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height

制造商部件号

HP7706 15IN MTW

BDI部件号
22463090

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699185713
重量 / Kilogram
1.534
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7706
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.282
详细描述
Mat Top Modular Belting; 7706; Perforated Top; 1" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
模块化传送带宽度
15 英寸 | 381 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新