https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7706-ST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk0MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnNU5DOHhNREl3Tmpjek1ERTVNRGczT0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M056QTJYMU5VWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw0NTQ0YmRjYzA3MjdiOTY2N2I3ZDMxMmVmYmQ4Zjg3NTRjMmZkOTM4NmYzMjU5MmRmMDkxNWY3MGZhY2ZmYTRi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7706-ST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk0MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnNU5DOHhNREl3Tmpjek1ERTVNRGczT0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M056QTJYMU5VWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw0NTQ0YmRjYzA3MjdiOTY2N2I3ZDMxMmVmYmQ4Zjg3NTRjMmZkOTM4NmYzMjU5MmRmMDkxNWY3MGZhY2ZmYTRi
REXNORD
REXNORD
HP7706-17.5IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP7706-17.5IN
Mat Top Modular Belting; 7706; Solid Top; 1" Pitch; 17-1/2" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
制造商部件号
HP7706-17.5IN
BDI部件号
22464078
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HP7706-17-5IN/p/22464078
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699439670
重量 / Kilogram
1.82
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7706
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Back Flexing
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.335
详细描述
Mat Top Modular Belting; 7706; Solid Top; 1" Pitch; 17-1/2" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
模块化传送带宽度
17.5 英寸 | 444.5 毫米